IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Die Set, metrisk, högkolstål


IRWIN tapp- och matrisset används för att skapa gängor för muttrar, bultar och skruvar. Kranarna används för att skära eller forma hondelen och formarna används för att skära eller forma handelen av det matchande paret. Dessa set är användbara för många industriella och tillverkningsändamål.

Filter
Vänster / höger hand: Höger hand , Material: Högkolhaltigt stål , SAE eller Metrisk: metrisk
StilModellFinishAntal bitarStorlekar ingårGängtypPris (ex moms)
A
1765541
Kvarn12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm758 SEK
B
97312
Enkel66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, metrisk10 364 SEK

Funktioner

  • IRWIN tapp- och stanssatser inkluderar verktyg av högkolhaltigt stål för handgängning.
  • Alla delar av dessa set förvaras i en praktisk väska.
  • IRWIN 12 styckesats består av tapp- och formlockssatser i metrisk storlek 3 till 7 mm.
  • Dessa set består av en IRWIN gängchuck för att underlätta gängning för att skära gängor i en maskin.
  • IRWIN 66 styckesatshar en design med 4 räfflor för snabb och enkel spånrensning.

Standarder och godkännanden

  • ASME / ANSI

Vanliga frågor

Har dessa tapp- och matrisset SAE eller metriska gängor?

IRWIN tapp- och matrisset har endast metriska gängor.

I vilken riktning skapar dessa kit trådar?

IRWIN tapp- och matrisset skapar gängor åt höger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?