Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX59 Adapter hane 4 In | AD2ACZ

APPROVED VENDOR 3LX59 Adapter Hane 4 In

Finns i lager
Artikel: AD2ACZ Modell: 3LX59

Få det Maj 6, Måndag
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialAluminium
AnslutningstypAdapter för hane x FNPT
Kopplingsstorlek4"
KopplingstypA
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 3LW92 Adapter hane 1 tum | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"111SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX09 Adapter hane 1-1 / 2 tum | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "127SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX26 Adapter hane 2 In | AD2ABN 3LX262"250 psi2"145SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX42 Adapter hane 3 In | AD2ACF 3LX423"125 psi3"268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX59 Adapter Hane 4 In
480SEK /enhet