A Håltyp: Färdig borrning , Färg: Grå/metallic , Dimension BC: 2" , Dimension D: 2.88 " , Dimension FL: 0.38 " , Dimension HD: 1.42 " , Flänsdiameter (dimension FD): 2.5 " , Navstorlek: UFH75S , Hub Style: Kort , Kilspårstorlek: 3/16 x 3/32 " , Längd genom hål: 0.84 " , Material: Stål , Max. Borra: 0.75 " , Max. Fart: 20000 RPM , Max. Vridmoment: 175 tum. Lbs. , Min. Borra: 0.375 " , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader F. , Total längd: 2" , Pin-plats (Dimension SL): 0.41 " , Ställ in gängstorlek (mått T): 1 / 4-20 , Typ: Fläns-till-axel , Upplindningsvinkel vid max. Vridmoment: 3 grader , Upplindningsvinkel vid nominellt vridmoment: 1.12 grader