Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ86 Nippelslang 1 1/2 In | AD2APD

APPROVED VENDOR 3LZ86 Nippelslang 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2APD Modell: 3LZ86

Få det Maj 7, Tisdag
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
417SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek1.5
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)1-1 / 2 "
Slang-ID1.5 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek1.5 "
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ95 Nippelslang 1 1/2 In | AD2APL 3LZ95Pläterat stål64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ86 Nippelslang 1 1/2 In
417SEK /enhet