Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ92 Nippelslang 1/2 tum | AD2APH

APPROVED VENDOR 3LZ92 Nippelslang 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2APH Modell: 3LZ92
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek1/2
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)1 / 2 "
Slang-ID1 / 2 "
MaterialPläterat stål
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek1 / 2 "
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ83 Nippelslang 1/2 tum | AD2APA 3LZ83316 Stainless Steel233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ92 Nippelslang 1/2 In
59SEK /enhet