Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3MC04 Kabelsäkerhet 1/4 In | AD2BAN

APPROVED VENDOR 3MC04 Kabelsäkerhet 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD2BAN Modell: 3MC04
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetskabel
Kabeldia.1 / 4 "
Slang inuti Dia.1-1 / 2 till 3 "
Längd38 "
Max. Arbetstryck200 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7312102000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3MC07 Kabelsäkerhet 1/4 In | AD2BAR 3MC07426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC04 Kabelsäkerhet 1/4 tum
424SEK /enhet