Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3TRV9 Smal munflaska 125 ml förpackning med 48 | AD2RVC

APPROVED VENDOR 3TRV9 Preclean-flaska med smal mun 125 ml förpackning med 48

Finns i lager
Artikel: AD2RVC Modell: 3TRV9
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
2 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet125mL
Klass2000
StängningsfärgNatural
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter51mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd99mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek24mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.11
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassStängningsfärgDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3TRK8 Round Preclean Bottle 125ml - Pack Of 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Vit / Blå--Smal20-410 mm984SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL2 Rund flaska 250 ml - 24 st. | AD2RUC 3TRL2250mL2000Vit / Blå--Smal24-410 mm1 236 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL5 Rund förreningsflaska 500 ml - Förpackning med 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Vit / Blå--Smal28-410 mm670SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL8 Rund flaska 1000 ml - Förpackning med 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Vit / Blå--Smal28-410 mm767SEK
GODKÄND SÄLJARE 333004 Flaska Smal mun Preclean 3000 Hdpe 125-paket med 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Natural51mm99mmSmal-3 356 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRW4 flaska med bred mun 125 ml förpackning med 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Natural51mm97mmbrett38mm2 923 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3TRW6 Wide Mouth Preclean Bottle 125ml Pack Of 48 | AD2RVF 3TRW6125mL3000Natural51mm97mmbrett38mm3 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRV9 Preclean-flaska med smal mun 125 ml förpackning med 48
2 749 kr /enhet