Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3UCX9 Förrenad burk med bred mun 125 ml - 24 st. | AD2UAR

APPROVED VENDOR 3UCX9 förrensad burk med bred mun 125 ml - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD2UAR Modell: 3UCX9
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
2 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad burk
GrundmaterialGlas
Body MaterialGlas typ III
Kapacitet125 ml / 4 oz.
Klass3000
StängningsfärgVit / Blå
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter2.375 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd2.75 "
Munbrett
Skruvstängningsstorlek58-400 mm
FormaRaksidig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.36
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod7017905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassSkruvstängningsstorlekFormaPris
GODKÄNT SÄLJARE 3TRU6 Rakssidig rengöringsburk 125ml - Förpackning med 24 | AD2RUX 3tru6125mL200058-400 mmRaksidig1 939 kr
GODKÄND SÄLJARE 3TRU8 Rakssidig rengöringsburk 250 ml - Förpackning med 12 | AD2RUY 3tru8250 ml / 8 oz.200070-400 mmRaksidig865SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRV1 Raktsidig rengöringsburk 250 ml - Förpackning med 12 | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070-400 mmRaksidig1 363 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UCX6 Förrenad burk med vid mun 125ml - Förpackning med 24 | AD2UAQ 3UCX6125 ml / 4 oz.200058-400 mmRaksidig1 710 kr
GODKÄNT VENDOR 3UCY9 Förrenad burk med vida mun 500 ml - Förpackning med 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089-400 mmRaksidig1 153 kr
GODKÄND SÄLJARE 3UCZ3 Förrenad burk med bred mun 500 ml - Förpackning med 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089-400 mmRaksidig1 551 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UCZ6 Förrenad vidmunnen burk 1000 ml - Förpackning med 12 | AD2UAV 3UCZ61,000 ml / 32 oz.200089-400 mmRaksidig1 332 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCX9 förrensad burk med bred mun 125 ml - förpackning om 24
2 437 kr /enhet