GODKÄND LEVERANTÖR 40-15375-12X12P Foam Sheet Adhesive Back 0.375 x 12 x 12 In | AA4RHX 13C446

APPROVED VENDOR 40-15375-12X12P skumark självhäftande baksida 0.375 x 12 x 12 tum

Artikel: AA4RHX Modell: 40-15375-12X12PKorsreferens: 13C446

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypSjälvhäftande rygg
FärgSvart
Densitet15 lbs/ft3
FinishSmooth
Fasthet @ 25% avböjning5 PSI
Längd12 "
Längdtolerans"+/- 1/16
MaterialPoron mikrocellulär uretan
Sträckgräns160%
Temp. Räckvidd-40DF till 194DF
Draghållfasthet70 PSI
Tjocklek0.375 "
Tjocktolerans10%
TypHigh Performance
Bredd12 "
Breddstolerans"+/- 1/16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransBakgrundstypDensitetBreddFasthet @ 25% avböjningLängdSträckgränsDraghållfasthetPris
GODKÄND SÄLJARE 30-15188-12X12 Skumplåt uretan 0.188 x 12 x 12 tum | AA4GUA 12M687 30-15188-12X1210%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI361SEK
GODKÄNT SÄLJARE 30-15188-24X24 Skumplåt uretan 0.188 x 24 x 24 tum | AA4GUB 12M688 30-15188-24X2410%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI806SEK
GODKÄND SÄLJARE 30-15188-54X36 Skumplåt uretan 0.188 x 54 x 36 tum | AA4GUC 12M689 30-15188-54X3610%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 938 kr
GODKÄND SÄLJARE 30-15188-12X12P Skumplåtslim Baksida 0.188 x 12 x 12 tum | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI441SEK
GODKÄND SÄLJARE 30-15188-24X24P Skumplåtslim Baksida 0.188 x 24 x 24 tum | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 004 kr
GODKÄND SÄLJARE 30-15188-54X36P Skumplåt självhäftande rygg 0.188 x 54 x 36 tum | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 561 kr
GODKÄND SÄLJARE 30-15250-12X12 Skumplåt uretan 0.25 x 12 x 12 tum | AA4GUG 12M693 30-15250-12X1210%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 40-15375-12X12P skumark självhäftande baksida 0.375 x 12 x 12 tum