APPROVED VENDOR Skumplåt, poron mikrocellulär uretan


Filter
Färg: Svart , Avsluta: Smooth , Längdtolerans: "+/- 1/16 , Material: Poron mikrocellulär uretan , Temp. Räckvidd: -40DF till 194DF , Breddtolerans: "+/- 1/16
StilModellTjocktoleransBakgrundstypDensitetBreddFasthet @ 25% avböjningLängdSträckgränsDraghållfasthetPris (ex moms)
A
30-15188-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 938 SEK
A
50-15250-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 548 SEK
A
40-15500-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
50-20062-12X12
10%Enkel20 lbs/ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI257 SEK
A
50-20125-12X12
10%Enkel20 lbs/ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI296 SEK
A
50-15250-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI356 SEK
A
30-15188-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI806 SEK
A
30-15250-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 629 SEK
A
30-15375-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI2 497 SEK
A
30-15500-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI3 085 SEK
A
40-15188-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI950 SEK
A
40-15250-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 345 SEK
A
40-15375-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 607 SEK
A
40-15500-24X24
10%Enkel15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 791 SEK
A
50-20062-24X24
10%Enkel20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI675 SEK
A
50-20125-24X24
10%Enkel20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI738 SEK
A
30-15188-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI441 SEK
A
40-15250-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI187 SEK
A
40-15250-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI4 058 SEK
A
50-20062-54X36
10%Enkel20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI2 735 SEK
A
40-15375-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI4 692 SEK
A
50-15250-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 926 SEK
A
40-15500-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 914 SEK
A
50-20125-54X36
10%Enkel20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI2 969 SEK
A
40-15500-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI5 683 SEK
A
30-15500-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI7 882 SEK
A
30-15375-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI663 SEK
A
30-15375-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI6 946 SEK
A
30-15500-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI3 268 SEK
A
50-20125-12X12P
10%Självhäftande rygg20 lbs/ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI385 SEK
A
40-15375-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
40-15188-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15500-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI868 SEK
A
30-15250-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI4 407 SEK
A
40-15375-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
40-15188-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15500-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI694 SEK
A
40-15250-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 467 SEK
A
40-15375-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 668 SEK
A
30-15188-54X36P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 561 SEK
A
30-15375-54X36P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI8 276 SEK
A
40-15188-54X36P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 746 SEK
A
40-15500-54X36P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI6 707 SEK
A
50-20062-54X36P
10%Självhäftande rygg20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI3 029 SEK
A
30-15188-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 004 SEK
A
30-15250-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 766 SEK
A
30-15375-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI2 683 SEK
A
40-15188-24X24P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 168 SEK
A
40-15188-54X36
10%Enkel15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 341 SEK
A
50-20062-24X24P
10%Självhäftande rygg20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI967 SEK
A
50-20125-24X24P
10%Självhäftande rygg20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI1 020 SEK
A
30-15250-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI578 SEK
A
40-15250-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
40-15500-12X12P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15375-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI537 SEK
A
30-15250-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI476 SEK
A
30-15188-12X12
10%Enkel15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI361 SEK
A
50-15250-54X36P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI4 572 SEK
A
50-20125-54X36P
10%Självhäftande rygg20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI3 176 SEK
A
40-15375-54X36P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI5 051 SEK
A
40-15250-54X36P
10%Självhäftande rygg15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI4 205 SEK

Skumplåt, poron mikrocellulär uretan

Skumskivor utformade för att ge dämpning och skydd till verktyg och laster från stötar. Strukturen är gjord av mikrocellulärt uretan för att ge dämpning med & 15, 20 && 30 lb/cu-ft materialdensitetsnivåer och 5 till 25 PSI fasthetsnivåer. De har förbättrad styrka och flexibilitet med 145 %, 155 % och 160 % sträckgränser. Välj från ett brett utbud av skumskivor, tillgängliga i självhäftande och enkla underlag Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?