Rätvinkliga borrar

Filter

MILWAUKEE -

Rätvinkliga borrar

StilModellByt typAmpsFörstärkare @ 120VVerktygslängdVerktygsviktSpänningChuckstorlekLedningslängdPris (ex moms)
A0370-20Paddel3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft.2 401 SEK
B3107-6Trigger7.0Den 7.016.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft.5 785 SEK
C1675-6Trigger7.5A-6.5 "11.5 Ibs120V AC1 / 2 "8 ft.6 054 SEK
DEWALT -

Spindel- och balkborr VSR 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
DWD450AH7GNV6 225 SEK

Rätvinkliga borrar

Rätvinkliga borrar är idealiska för borrning och fästning av komponenter i VVS- och snickeritillämpningar, särskilt i kompakta utrymmen där en konventionell (miniatyr) borr inte kan användas. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa rätvinkliga borrar från märken, som Dewalt, Makita och Milwaukee. Dessa rätvinkliga borrar har en 2-stegs styrmotor för att säkerställa kortslutningsskydd och ett justerbart främre & 2- / 5-positionssidahandtag för optimal kontroll. Dewalt rätvinkliga borrar har 100% kullagerkonstruktion för att ge minimal friktion under drift och ett tredubbelt reduktionsförhållande för att minska växelspänningen och öka vridmomentet samtidigt. Dessa borrar finns med 7.5 och 10 ampere strömvärden vid en standardspänning på 120 V.
Smakämnen Milwaukee rätvinkliga borrar är utrustade med ett mjukt grepp energibesparande Roto-Lok-handtag och ett främre T-barhandtag på växellådan för förarens bekvämlighet. De har dessutom en hög hastighetskonfiguration som kan leverera tomgångshastigheter upp till 1750 rpm och en växelspak som enkelt kan vridas. Välj mellan ett brett utbud av dessa vinklade borrmaskiner, tillgängliga i 3/8 och 1/2 tum chuckar Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?