Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Locknut Tooth Washer 3/8-24, 20PK | AD6WPP

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Låsmutter Tandbricka 3/8-24, 20PK

Finns i lager
Artikel: AD6WPP Modell: 4CAJ8
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
464SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar medA2 rostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishEnkel
Flänsdia.21 / 32 "
Grade18-8
Höjd25 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typTandbricka låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed tandbricka
Bricka OD21 / 32 "
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Låsmutter Tandbricka 3/8-24, 20PK
464SEK /packa