Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CAK3 Låsmutter Tandbricka 3/8-16, 100PK | AD6WPU

APPROVED VENDOR 4CAK3 Låsmutter Tandbricka 3/8-16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD6WPU Modell: 4CAK3
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishZink-pläterad
Flänsdia.21 / 32 "
Grade2
Höjd25 / 64 "
MaterialStål
Mutter typTandbricka låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed tandbricka
Bricka OD21 / 32 "
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.76
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK3 Låsmutter Tandbricka 3/8-16, 100PK
330SEK /packa