Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CAR4 vingmutter nyloninsats 8-32, 25PK | AD6WRH

APPROVED VENDOR 4CAR4 vingmutter nyloninsats 8-32, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD6WRH Modell: 4CAR4
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
457SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialZink Alloy
Dia./ trådstorlek# 8-32
Finishzink
Flänsdia.3 / 8 "
Höjd1 / 2 "
MaterialGjutning av zink
Mutter typVingmutter nyloninsats
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypNyloninsats
Ving span1-1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR4 vingmutter nyloninsats 8-32, 25PK
457SEK /packa