Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CCK4 Hexnyckelarmbågsmässing 1/16 tum Fnpt | AD6WXC

APPROVED VENDOR 4CCK4 sexkantsnyckel armbåge mässing 1/16 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD6WXC Modell: 4CCK4
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Key Armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1 / 4 "
Längd1.125 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.35 / 64 "
Rörstorlek1 / 16 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4CCL1 Hexnyckelarmbågsmässing 3/8 tum Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "350SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCL3 Hexnyckelarmbågsmässing 1/2 tum Fnpt | AD6WXK 4CCL31 / 2 "2.125 "1-15 / 64 "1 / 2 "620SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK4 sexkantsnyckel armbåge mässing 1/16 tum Fnpt
313SEK /enhet