Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CCL1 Hexnyckelarmbågsmässing 3/8 tum Fnpt | AD6WXJ

APPROVED VENDOR 4CCL1 sexkantsnyckel armbåge mässing 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD6WXJ Modell: 4CCL1
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
350SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Key Armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Längd1.75 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.63 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4CCK4 Hexnyckelarmbågsmässing 1/16 tum Fnpt | AD6WXC 4CCK41 / 4 "1.125 "35 / 64 "1 / 16 "313SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCL3 Hexnyckelarmbågsmässing 1/2 tum Fnpt | AD6WXK 4CCL31 / 2 "2.125 "1-15 / 64 "1 / 2 "620SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCL1 sexkantsnyckel armbåge mässing 3/8 tum Fnpt
350SEK /enhet