Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CFN2 tryckmätare vätska fylld 1-1/2 in | AD6XJL

APPROVED VENDOR 4CFN2 tryckmätare vätskefylld 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6XJL Modell: 4CFN2
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
492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+/- 3-2-3%
FallfärgSilver
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 8 "NPT
Dialstorlek1.5 "
Fylld medGlycerin
MätartypVätska fylld
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Mätområde0 till 1000 psi, 0 till 7000 kPa
RingmaterialCrimped rostfritt stål
Minsta examen10 psi
SockelmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNoggrannhetFallfärgDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenSockelmaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 11A485 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMN 11A485Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 30 psi-0.2 psiMässing2 342 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A486 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMP 11A486Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 60 psi-0.5 psiMässing207SEK
GODKÄNT SÄLJARE 11A491 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMV 11A491Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 600 psi-5 psiMässing193SEK
GODKÄND SÄLJARE 11A495 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMZ 11A495Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 400 psi-5 psiMässing379SEK
GODKÄNT LEVERANTÖR 11A497 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TNB 11A497polykarbonat+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 60 psi-0.5 psiMässing2 500 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A521 Tryckmätarprocess 6 tum 0-600psi | AA2TPB 11A521Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 200 grader F.0 till 600 psi-5 psiMässing3 225 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 11A524 Tryckmätare Process 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Glas+ /-0.5%Silver-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiMässing2 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFN2 tryckmätare vätskefylld 1-1/2 tum
492SEK /enhet