Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT LEVERANTÖR 11A497 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TNB

APPROVED VENDOR 11A497 Tryckmätare Process 4-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA2TNB Modell: 11A497
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
2 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
FallfärgSvart
Case MaterialGjuta aluminium
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek4.5 "
MätartypBehandla
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Mätområde0 till 60 psi
Minsta examen0.5 psi
SockelmaterialMässing
RörmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.93
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNoggrannhetFallfärgDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenSockelmaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 11A485 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMN 11A485Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 30 psi-0.2 psiMässing2 342 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A486 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMP 11A486Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 60 psi-0.5 psiMässing1 149 kr
GODKÄNT SÄLJARE 11A491 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMV 11A491Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 600 psi-5 psiMässing1 115 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A495 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMZ 11A495Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 400 psi-5 psiMässing2 342 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A521 Tryckmätarprocess 6 tum 0-600psi | AA2TPB 11A521Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 200 grader F.0 till 600 psi-5 psiMässing3 225 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 11A524 Tryckmätare Process 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Glas+ /-0.5%Silver-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiMässing2 164 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A525 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TPF 11A525Glas+ /-0.5%Silver-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 150 psi-1 "Hg, 0.5 psiMässing1 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 11A497 Tryckmätare Process 4-1/2 In
2 552 kr /enhet