Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRU5 Krok 304 Rostfritt stål 63/64 D | AD6ZDK

APPROVED VENDOR 4CRU5 krok 304 rostfritt stål 63/64 D

Finns i lager
Artikel: AD6ZDK Modell: 4CRU5
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup63 / 64 "
FinishSpegel
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd63 / 64 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel
Arbetsbelastningsgräns44 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DjupFinishBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRU3 Krok 304 Rostfritt stål 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Spegel-44 lb.265SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRU4 Krok 304 Rostfritt stål 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "Spegel-44 lb.316SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRU6 Krok 304 Rostfritt stål 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "Spegel-44 lb.321SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRU7 Krok 304 Rostfritt stål 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Spegel2 9 / 16 "44 lb.806SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRU8 Krok 304 Rostfritt stål1 1/4 tum D | AD6ZDN 4CRU8-1.25 "Spegel3.156 "44 lb.954SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRU9 Krok 304 Rostfritt stål 1 27/32 tum D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Spegel-22 lb.325SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRV1 Krok 304 Rostfritt stål 2 9/16 tum D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Spegel-26 kg348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU5 krok 304 rostfritt stål 63/64 D
257SEK /enhet