Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRV2 Hylla för hylla 304 Rostfritt stål 7/8 tum D | AD6ZDR

APPROVED VENDOR 4CRV2 underhylla krok 304 rostfritt stål 7/8 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZDR Modell: 4CRV2

Få det Maj 7, Tisdag
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup7 / 8 "
Finishsatin
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd1-27 / 32 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel
Arbetsbelastningsgräns22 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishMaterialArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCG5 Hålkrok under stål - Förpackning med 2 | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "MässingStål35 lb.152SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCH2 Underhylla Stål - Förpackning med 2 | AB3BCH 1RCH23-2 / 5 "NickelStål35 lb.194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV2 underhylla krok 304 rostfritt stål 7/8 tum D
132SEK /enhet