Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CRY1 Butterfly Hook 1 41/64 Inch D | AD6ZEV

APPROVED VENDOR 4CRY1 fjärilskrok 1 41/64 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZEV Modell: 4CRY1

Få det Maj 22, Onsdag
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilskrok
Djup1-41 / 64 "
FinishPolerad
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd1-27 / 64 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel
Arbetsbelastningsgräns13 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY1 fjärilskrok 1 41/64 tum D
155SEK /enhet