Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4EB92 Spak lastbindare fast 5400 Lb. | AD7FLZ

APPROVED VENDOR 4EB92 Spak lastbindare fast 5400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD7FLZ Modell: 4EB92
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
717SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrbelastningsbindemedel
Hantera typFast
Ta upp4"
Arbetsbelastningsgräns5400 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.88
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook to Hook Min./Max. (19-13 / 16 "till 23-11 / 16")
    • Handelsstorlek G30 / G43 (3/8 ")
    • Handelsstorlek G70 (5/16 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4EB92 Spak lastbindare fast 5400 Lb.
717SEK /enhet