Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD

APPROVED VENDOR 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD7LHD Modell: 4FCH3
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrigger Snap
Öga inuti Dia.1 / 2 "
FinishNickelpläterad
MaterialGjutning av zink
Total längd2.5 "
Snäppöppning7 / 16 "
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "NickelpläteradGjutning av zink2.625 "7/16 "Snap Dia48SEK
GODKÄNT VENDOR 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "NickelpläteradGjutning av zink3.75 "3/4 "snäppdiameter57SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Bronze2.625 "7/16 "Snap Dia53SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "NickelpläteradGjutning av zink2.75 "7/16 "Snap Dia49SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGL4 Trigger Snap Rostfritt L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 3162.5 "7/16 "Snap Dia122SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGL5 Trigger Snap Rostfritt L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 3162.625 "7/16 "Snap Dia134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In
47SEK /enhet