Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4GGL4 Trigger Snap Rostfritt L 2 1/2 In | AD7TRM

APPROVED VENDOR 4GGL4 Trigger Snap Rostfri L 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD7TRM Modell: 4GGL4
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrigger Snap
Öga inuti Dia.1 / 2 "
FinishFörlustvax precisionsgjutning
MaterialRostfritt stål 316
Total längd2.5 "
Snäppöppning7/16 "Snap Dia
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄNT SÄLJARE 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "NickelpläteradGjutning av zink2.5 "7 / 16 "45SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "NickelpläteradGjutning av zink2.625 "7/16 "Snap Dia41SEK
GODKÄNT VENDOR 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "NickelpläteradGjutning av zink3.75 "3/4 "snäppdiameter54SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Bronze2.625 "7/16 "Snap Dia58SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "NickelpläteradGjutning av zink2.75 "7/16 "Snap Dia43SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGL5 Trigger Snap Rostfritt L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 3162.625 "7/16 "Snap Dia119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGL4 Trigger Snap Rostfri L 2 1/2 In
129SEK /enhet