A B Broms typ: Totalt lås , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , navmaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 5-1/2 x 5-1/2" , belastningsbetyg: 550 lb. , Monteringsbult Dia.: 5 / 8 " , Monteringstyp: Silikontallrik , Utvändigt bulthålsavstånd: 5-1/2 x 5-1/2" , Totala höjden: 12.125 " , Tallrikstorlek: 6-7/8 x 6-7/8" , Plåttjocklek: 0.157 " , Typ av tallrik: D , Ply: 4 , Raceway: Dubbel boll , Hjullager: Roller , Hjuldiameter: 10.25 " , Hjulbredd: 3.375 "