Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4FCH8-anslutning Ståltrådkapacitet 800 Lb | AD7LHJ

APPROVED VENDOR 4FCH8-kontakt Ståltråd Kapacitet 800 Lb

Finns i lager
Artikel: AD7LHJ Modell: 4FCH8
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Öga inuti Dia.1 / 2 "
FinishRostfritt 316
MaterialStåltråd
Max. Ladda800 lb
Total längd1 15 / 16 "
Snäppöppning1 / 4 "
Tjocklek3 / 16 "
TypBelastningsgrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Max. LaddaTotal längdSnäppöppningTjocklekPris
GODKÄNT SÄLJARE 4FCH7-kontakt Ståltrådskapacitet 400 Lb | AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 lb1.375 "3 / 16 "1 / 8 "70SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCH9 Kontaktdon Ståltrådskapacitet 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 lb2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "194SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCJ1-kontaktdon Ståltrådkapacitet 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb.3.5 "15 / 32 "3 / 8 "339SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH8-kontakt Ståltråd Kapacitet 800 Lb
80SEK /enhet