Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4FCH7-kontakt Ståltrådskapacitet 400 Lb | AD7LHH

APPROVED VENDOR 4FCH7-kontakt Ståltråd Kapacitet 400 Lb

Finns i lager
Artikel: AD7LHH Modell: 4FCH7
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
70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Öga inuti Dia.3 / 8 "
FinishRostfritt 316
MaterialStåltråd
Max. Ladda400 lb
Total längd1.375 "
Snäppöppning3 / 16 "
Tjocklek1 / 8 "
TypBelastningsgrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Max. LaddaTotal längdSnäppöppningTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCH8-anslutning Ståltrådkapacitet 800 Lb | AD7LHJ 4FCH81 / 2 "800 lb1 15 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCH9 Kontaktdon Ståltrådskapacitet 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 lb2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "194SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCJ1-kontaktdon Ståltrådkapacitet 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb.3.5 "15 / 32 "3 / 8 "339SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH7-kontakt Ståltråd Kapacitet 400 Lb
70SEK /enhet