Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4FCX1 Glasdörr magnetisk fångyta | AD7LLT

APPROVED VENDOR 4FCX1 glasdörr magnetisk spärryta

Finns i lager
Artikel: AD7LLT Modell: 4FCX1
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetlås för glasdörr
Fångstlängd1 3 / 32 "
Fånga projektion5 / 8 "
Fångstbredd1.593
StängningstypSingle Strike Plate
FärgSvart
hårdvaraVad ingår
MaterialPlast och stål
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdPush-to-Open
Dra kraft2.5 lb.
Slå höjd61 / 64 "
Slaglängd1 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddMaterialMonteringstypPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCW8 Glasdörr Magnetfångyta | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Plastyta55SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCX3 Glasdörr Magnetisk fångyta 4 Lb. | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Plastyta99SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCX5 Glasdörr Magnetisk fångyta 4 Lb. | AD7LLX 4FCX52 5 / 16 "1.593Plastyta102SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGH2 Glasdörr Magnetlås Push-to-open | AD7TQG 4GGH213 / 32 "1.187 "PlastTapphål48SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCX1 glasdörr magnetisk spärryta
57SEK /enhet