Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4GGH2 Glasdörr Magnetlås Push-to-open | AD7TQG

APPROVED VENDOR 4GGH2 glasdörr Magnetisk spärr Push-to-open

Finns i lager
Artikel: AD7TQG Modell: 4GGH2
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetlås för glasdörr
Fångstlängd13 / 32 "
Fånga projektion17 / 32 "
Fångstbredd1.187 "
StängningstypSingle Strike Plate
FärgSvart
hårdvaraVad ingår
MaterialPlast
MonteringstypTapphål
ÖppningsåtgärdPush-to-Open
Slå höjd61 / 64 "
Slaglängd1 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddMaterialMonteringstypPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCW8 Glasdörr Magnetfångyta | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Plastyta48SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCX1 Glasdörr magnetisk fångyta | AD7LLT 4FCX11 3 / 32 "1.593Plast och stålyta50SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCX3 Glasdörr Magnetisk fångyta 4 Lb. | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Plastyta86SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCX5 Glasdörr Magnetisk fångyta 4 Lb. | AD7LLX 4FCX52 5 / 16 "1.593Plastyta89SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGH2 glasdörr Magnetisk spärr Push-to-open
47SEK /enhet