Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4FLX3 Vakuummätartest 3-1 / 2 In | AD7NBA

APPROVED VENDOR 4FLX3 Vakuummätare Test 3-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD7NBA Modell: 4FLX3
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
287SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Noggrannhet+/- 3-2-3%
FallfärgSvart
Case MaterialABS plast
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek3.5 "
MätartypTesta
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde30 till 0 "Hg Vac, -100 till 0 kPa
RingmaterialCrimped rostfritt stål
Minsta examen1 "Hg
SockelmaterialMässing
RörmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSockelmaterialFallfärgCase MaterialRörmaterialAnslutningsplatsAnslutningsstorlekDialstorlekMätartypPris
GODKÄND SÄLJARE 4CFD8 Vakuummätare vätska fylld 1-1 / 2 In | AD6XJA 4CFD8Rostfritt stålSilverRostfritt stålRostfritt stålSänk1 / 8 "NPT1.5 "Vätska fylld419SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CFN6 Vakuummätare vätska fylld 2 tum | AD6XJQ 4CFN6Rostfritt stålSilverRostfritt stålRostfritt stålTillbaka1 / 4 "NPT2"Vätska fylld576SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CFR2 Vakuummätare vätska fylld 2-1 / 2 In | AD6XKF 4CFR2Rostfritt stålSilverRostfritt stålRostfritt stålTillbaka1 / 4 "NPT2.5 "Vätska fylld718SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CFU7 Vakuummätare vätska fylld 3-1 / 2 In | AD6XKW 4CFU7Rostfritt stålSilverRostfritt stålRostfritt stålTillbaka1 / 4 "NPT3.5 "Vätska fylld952SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FLT5 Vakuummätartest 2 In | AD7MZN 4FLT5MässingSvartABS plastBronzeSänk1 / 4 "NPT2"Testa179SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FLV4 Vakuummätartest 2-1 / 2 In | AD7NAG 4FLV4MässingSvartABS plastBronzeSänk1 / 4 "NPT2.5 "Testa209SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FLZ2 Test för vakuummätare 1-1 / 2 In | AD7NBU 4FLZ2MässingSvartABS plastBronzeTillbaka1 / 8 "NPT1.5 "Testa186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLX3 Vakuummätare Test 3-1/2 In
287SEK /enhet