Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4GGH7 Ekonomisk fjäderknapp L 2 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD7TQL

APPROVED VENDOR 4GGH7 Economy Spring Snap L 2 1/2 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AD7TQL Modell: 4GGH7
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkonomisk fjäderknapp, vridbar
Öga inuti Dia.3/4 "rembredd
FinishSvart
MaterialPlast
Total längd2.5 "
Snäppöppning1 / 4 "
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCW5 Ekonomisk fjäderknapp L 2 3/8 tum - Förpackning med 10 | AD7LLM 4FCW53 / 8 "NickelpläteradStål2.375 "1 / 4 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCW7 Ekonomisk fjäderknapp L 2 5/8 tum - Förpackning med 10 | AD7LLP 4FCW73 / 8 "NickelpläteradStål2.625 "5 / 16 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCW9 Ekonomisk fjäderknapp L 3 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD7LLR 4FCW91 / 2 "NickelpläteradStål3.5 "1 / 4 "73SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCX8 Ekonomisk fjäderknapp L 2 3/4 tum - Förpackning med 10 | AD7LMA 4FCX81 / 4 "Zink-pläteradStål2.75 "3 / 16 "82SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGH1 Ekonomisk fjäderknapp L 3 3/8 tum - Förpackning med 10 | AD7TQF 4GGH11 / 2 "Zink-pläteradStål3.375 "1 / 4 "145SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGH5 Ekonomi Fjäder Snap L 2 tum - Förpackning med 10 | AD7TQK 4GGH55 / 16 "NickelpläteradGjutning av zink2"3 / 16 "105SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGH8 Ekonomisk fjäderknapp L 2 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD7TQM 4GGH81 "rembreddSvartPlast2.5 "1 / 4 "65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGH7 Economy Spring Snap L 2 1/2 tum - förpackning om 10
65SEK /enhet