Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4GGW1 Ögonfjäder Snap L 5 1/2 In | AD7TUT

APPROVED VENDOR 4GGW1 Öljefjäder Snap L 5 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD7TUT Modell: 4GGW1
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonfjäder Snap
MaterialBronze
Total längd5.5 "
Snäppöppning7 / 16 "
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCN5 Ögonfjäder Snap L 4 In | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "Zink-pläteradStåltråd4"13 / 16 "32SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCR4 Ögonfjäder Snap L 3 1/4 In | AD7LKC 4FCR43 / 4 "NickelpläteradJärngjutning3.75 "1 / 2 "51SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCR5 Ögonfjäder Snap L 2 In | AD7LKD 4FCR57 / 16 "NickelpläteradGjutning av zink2"1 / 4 "18SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCR6 Ögonfjäder Snap L 2 3/8 In | AD7LKE 4FCR615 / 32 "NickelpläteradGjutning av zink2.375 "5 / 16 "21SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCR7 Ögelfjäder Snap L 2 3/4 tum | AD7LKF 4FCR79 / 16 "NickelpläteradGjutning av zink2.75 "13 / 32 "25SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCR8 Ögelfjäder Snap L 3 3/8 In | AD7LKG 4FCR811 / 16 "NickelpläteradGjutning av zink3.375 "1 / 2 "39SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCR9 Ögonfjäderlås L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "NickelpläteradGjutning av zink3.875 "5 / 8 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGW1 Öljefjäder Snap L 5 1/2 In
130SEK /enhet