MSA Flergasdetektorer


Filter
Larminställning: Justerbar , Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande , Display: Monokrom
StilModellArtikelBatteritidBatteritypDriftstemp. RäckviddUpplösningSensorområdeBreddDjupPris (ex moms)
A
A-ALT5XALK0200C010
Gas Detektor-------47 935 SEK
B
10154182
Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "12 658 SEK
C
10154072
Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "13 665 SEK
D
10154074
Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)1 ppm0 till 1999 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "14 085 SEK
B
10154181
Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "12 076 SEK
E
10154184
Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "11 758 SEK
F
10178356
Flergasdetektor24 timmarLitium Polymer-40 grader till 140 grader F.O2 0.1% vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"35 090 SEK
G
10154073
Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "12 843 SEK
H
813723
Sensor-------18 135 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?