Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4GTE8 Nipple Red Brass 2 1/2 x 10 In | AD7VYL

APPROVED VENDOR 4GTE8 Nippel Röd Mässing 2 1/2 x 10 In

Finns i lager
Artikel: AD7VYL Modell: 4GTE8

Få det Maj 20, Måndag
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
1 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseTrådad i båda ändarna
Längd10 "
MaterialRött mässing
Utanför Dia.2.875 "
Rörstorlek2.5 "
Tryck125 psi
tidtabell40
Temp. Räckvidd- 20 till 400 grader F
TypSchema 40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1744
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelltidtabellförbindelseArtikelTemp. RäckviddTypLängdMaterialUtanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 10E694 Nippel röd mässing 1-1 / 4 Npt - Förpackning med 25 | AA2DUQ 10E69440NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel1.25 "Rött mässing1.5 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E695 Nippel Röd Mässing 1/2 Npt - Förpackning med 25 | AA2DUR 10E69540NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel4"Rött mässing5 / 8 "3 314 kr
GODKÄND SÄLJARE 10E696 Nippel röd mässing 2 tum Npt - Förpackning med 25 | AA2DUT 10E69640NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel2"Rött mässing2.125 "8 039 kr
GODKÄND SÄLJARE 10E697 Nippel röd mässing 1-1 / 2 tum Npt - 25-pack | AA2DUU 10E69740NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel2.5 "Rött mässing1.875 "6 628 kr
GODKÄND SÄLJARE 1VGG3 Nippel röd mässing 1/8 x Stängad gängad | AB3UWK 1VGG340NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippelStängRött mässing-40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VGG5 Nippel röd mässing 1/8 x 1 1/2 tum gängad | AB3UWM 1VGG540NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel1.5 "Rött mässing-46SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VGG7 Nippel röd mässing 1/8 x 2 tum gängad | AB3UWP 1VGG740NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel2"Rött mässing-51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTE8 Nippel Röd Mässing 2 1/2 x 10 In
1 778 kr /enhet