GODKÄND SÄLJARE 4HRJ1 Automatisk pump elektrisk 40 Gpm 1/4 | AD8BCN

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Automatisk pump elektrisk 40 Gpm 1/4

Finns i lager
Artikel: AD8BCN Modell: 4HRJ1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
Urladdningslängd40 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangpolypropylen
GPM40
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Hz60
Max. GPM för olja40
Max. GPM för vatten40
Max. Huvud80 Ft.
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Temp.160 grader F
Max. Viskositet500 CPS
Maximal huvud80 ft.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
motortypHelt sluten fläktkyld
Utloppsstorlek1"
Fas1
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM10,000
TätningsmaterialFörseglingslös
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek2"
SugrörstypCentrifugal
Spänning115 VAC
Vättade materialPolypropylen, PTFE, PVDF, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.07
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)
    • Specialfunktioner: Sömlös

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Automatisk pump elektrisk 40 Gpm 1/4
26 196 kr /enhet