Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4HXK3 Cirkelhjul med 4-läges riktningslås 700 Lb | AD8CPY

APPROVED VENDOR 4HXK3 Svänghjul med 4-läges riktningslås 700 Lb

Finns i lager
Artikel: AD8CPY Modell: 4HXK3
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer95 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg700 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.187 "
plattypB
RacewayDubbel boll
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.169
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris
GODKÄND SÄLJARE 4HXJ4 Vridplåthjul med 4-läges riktningslås 650 Lb | AD8CPP 4HXJ4650 lb.6.5 "5"124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXK3 Svänghjul med 4-läges riktningslås 700 Lb
79SEK /enhet