Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO235 dvärgbrytare, 35A, 2-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AG7CUK 5B743

SQUARE D QO235 dvärgbrytare, 35A, 2-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste

Finns i lager
Artikel: AG7CUK Modell: QO235Korsreferens: 5B743
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps35
StrömbrytartypStandard
Ström35A
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt betyg10 kA @ 120/240V AC
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek8 AWG
MonteringstypSTICKPROPP
Antal poler2
Antal platser2
Temp. Betyg140 Deg. F
TerminalanslutningSkruvklämma
TypStandard
Använd medQO-serien
Spänningsvärde120V / 240V AC
Bredd1.5 "
TrådstorlekAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2571
Fartygets höjd (cm)3.91
Fartygets längd (cm)8
Fartygets bredd (cm)7.39
HS-kod8536200040

Produktinformation:

Square D QO235 plug-in strömbrytare används för att skydda kretsar från överbelastning och kortslutning. Dess kompakta design möjliggör enkel installation i kompatibla lastcentra och paneler. Denna brytare är gynnad för sin tillförlitlighet, snabba återställningsmöjligheter och ett brett utbud av strömstyrka alternativ. Den skyddar ledningar och apparater genom att avbryta strömflödet under onormala förhållanden, vilket förhindrar potentiella skador eller faror.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är orsakerna till att ministrömbrytaren ofta löser ut?

A. Ett jordfel, kretsöverbelastning, kortslutning, defekt strömbrytare eller ett ljusbågsfel kan orsaka att brytaren löser ut.

F. Vilka är punkterna att inspektera innan man använder MCB-brytaren?

A.

  • Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor, missfärgning eller tecken på överhettning. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.
  • Håll området runt brytaren rent genom att använda ett hölje. Ta bort damm, smuts, fett, fukt, främmande föroreningar eller alla säkerhetsrisker nära strömbrytarområdet.
  • Tryck på den valfria push-to-trip-knappen på enhetens undersida för att mekaniskt testa strömbrytaren.
  • Kontrollera att enhetens mekaniska länkar, som vippställdonet, är fria att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.

F. Hur väljer jag rätt strömstyrka för min kompletta gjutna strömbrytare?

A. Strömstyrkan bör vara lika med eller större än den maximala strömmen som flyter genom kretsen.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeVäxelspänningAmpsBreddStrömMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris
SQUARE D QO115 dvärgbrytare, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1152SEK
SQUARE D QO330 dvärgbrytare, 30A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG31 283 kr
SQUARE D QO340 dvärgbrytare, 40A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG31 283 kr
SQUARE D QO360 dvärgbrytare, 60A, 3-polig, 10KA, 240V, insticksfäste | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG31 366 kr
SQUARE D QO110 dvärgbrytare, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO235 dvärgbrytare, 35A, 2-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste
423SEK /enhet