GODKÄND SÄLJARE 4HXJ4 Vridplåthjul med 4-läges riktningslås 650 Lb | AD8CPP

APPROVED VENDOR 4HXJ4 svängbara skivhjul med 4-läges riktningslås 650 Lb

Finns i lager
Artikel: AD8CPP Modell: 4HXJ4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

248SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer95 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg650 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden6.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.187 "
plattypB
RacewayDubbel boll
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.02
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris
GODKÄND SÄLJARE 4HXK3 Cirkelhjul med 4-läges riktningslås 700 Lb | AD8CPY 4HXK3700 lb.7.5 "6"79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXJ4 svängbara skivhjul med 4-läges riktningslås 650 Lb
248SEK /enhet