Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4JX61 Skivtråd 685 Lb. | AD8FNE

APPROVED VENDOR 4JX61 remskiva vajer 685 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD8FNE Modell: 4JX61

Få det Maj 14, Tisdag
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelskiva
Bearing TypeEnkel
Designad förVajer
FinishZink-pläterad
Max. Kabelstorlek1 / 4 "
Skiva Inside Dia.1 / 2 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.2-1 / 2 "
Skivbredd11 / 32 "
Bredd7 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns685 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8483908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4JX59 Skivtråd 525 Lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 lb.115SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JX60 skivtråd 600 Lb. | AD8FND 4JX607 / 16 "600 lb.150SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX62 Skivtråd 800 Lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 kg277SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX63 Skivtråd 1550 Lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 lb.455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX61 remskiva vajer 685 Lb.
224SEK /enhet