Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4JX62 Skivtråd 800 Lb. | AD8FNF

APPROVED VENDOR 4JX62 remskiva vajer 800 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD8FNF Modell: 4JX62
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
275SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelskiva
Bearing TypeEnkel
Designad förVajer
FinishZink-pläterad
Max. Kabelstorlek1 / 4 "
Skiva Inside Dia.1 / 2 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.3"
Skivbredd11 / 32 "
Bredd7 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8483908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4JX59 Skivtråd 525 Lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 lb.99SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JX60 skivtråd 600 Lb. | AD8FND 4JX607 / 16 "600 lb.131SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JX61 Skivtråd 685 Lb. | AD8FNE 4JX617 / 16 "685 lb.197SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX63 Skivtråd 1550 Lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 lb.394SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX62 remskiva vajer 800 Lb.
275SEK /enhet