Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4MJN8 Returluftgaller 20h x 14w Inch Vit | AD8UHE

APPROVED VENDOR 4MJN8 Returluftgaller 20h x 14w Inch Vit

Finns i lager
Artikel: AD8UHE Modell: 4MJN8

Få det Maj 6, Måndag
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtergå luftgallret
Baravstånd1 / 2 "
ByggStål
Djup5 / 16 "
FinishWhite
Max. Kanalhöjd (in.)20
Max. Kanalbredd (in.)14
Totala höjden21.75 "
Total bredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6695
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄND SÄLJARE 4JRR6 Returluftgaller 6 x 10 tum vit | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JRR7 Returluftgaller 6 x 12 tum Vit | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "57SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JRR8 Returluftgaller 12 x 12 tum Vit | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "110SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JRT1 Returluftgaller 14 x 14 tum vit | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "152SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JRT2 Returluftgaller 20 x 20 tum vit | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "372SEK
GODKÄND SÄLJARE 4MJN2 returluftgaller 6 x 6 tum vit | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "43SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4MJN3 Returluftgaller 8 x 8 tum vit | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJN8 Returluftgaller 20h x 14w Inch Vit
170SEK /enhet