GODKÄNT SÄLJARE 4NRT6 Infälld draghandtag Snap-in Thermoplast | AD8ZKK

APPROVED VENDOR 4NRT6 infällt draghandtag Snap-in termoplast

Finns i lager
Artikel: AD8ZKK Modell: 4NRT6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgSvart
Utskärningshöjd1-7 / 32 "
Utskärningsbredd5-13 / 64 "
FinishMatte
För paneltjocklek3 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet300 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
Materialtermoplast
MonteringstypSnap-In
Operating temp.-60F till 140F
Total längd5.437 "
Total bredd1 13 / 32 "
Projektion3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3926301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör paneltjocklekhårdvaraBelastningsgrad (J / N)Total längdTotal breddProjektionPris
GODKÄND SÄLJARE 1XNX7 Infälld draghandtag Snäpp-in Thermoplast | AB4FRZ 1XNX75/64 "till 1/8"Vad ingårN4 27 / 32 "2.5 "1"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRT6 infällt draghandtag Snap-in termoplast
71SEK /enhet