Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PB76 Krokförvaring 5 tum - Förpackning med 2 | AD9BRM

APPROVED VENDOR 4PB76 krokförvaring 5 tum - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD9BRM Modell: 4PB76
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringskrok
Djup4.875 "
FinishLjus zink
Krokhöjd4-3 / 16 "
Krok typVerktyget
MaterialStål
TypHeavy Duty
Bredd1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄNT SÄLJARE 4PB78 Krokförvaring 11 tum | AD9BRP 4PB789.5 "2"20 lb.57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB76 krokförvaring 5 tum - paket med 2
156SEK /enhet