Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4PB87 Snap Bolt 1/2 In | AD9BRX

APPROVED VENDOR 4PB87 Snap Bolt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD9BRX Modell: 4PB87
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunda ögon vridbart snäpp
Öga inuti Dia.3 / 8 "
FinishSatin brons
Max. Ladda90 lb.
Total längd3"
Storlek1 / 2 "
Snäppöppning7 / 16 "
Tjocklek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishMax. LaddaStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4PB86 Snap Bolt 3/8 In | AD9BRW 4PB86Förkromad70 lb.3 / 8 "34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB87 Snap Bolt 1/2 In
49SEK /enhet