Batteri Storlek: 11 , Hjulmaterial: Fenol , Hjultyp: Snurra , Färg: Blå , Djup: 66 " , Gaffellängd: 36 " , Gaffelsadelbredd: 14.5 " , Gaffeltjocklek: 1.5 " , Gaffelbredd: 4" , främre hjulmaterial: Fenol , Handtagshöjd: 40 " , Handtagslängd: 40 " , Handtagsmaterial: Stål , Horisontellt belastningscentrum: 18 " , Benbredd: 7.5 " , Längd: 66 " , Lift Time: 30 sek. , Material: Stål , Max. Bredd mellan benen: 29.5 " , Min. Gaffelhöjd: 3.5 " , Min. Lyfthöjd: 3.5 " , Min. Time Range: 20 till 35 sek. , Min. Bredd mellan gafflar: 26 " , Min. Bredd mellan benen: 14.5 " , Antal hjul: 8 , Total gaffelbredd: 26 " , Bakre hjulmaterial: Fenol , Bredd: 39.75 "