Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4PE20 Dörrdragning 6 1/2 tum | AD9CBZ

APPROVED VENDOR 4PE20 Dörrdrag 6 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD9CBZ Modell: 4PE20
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishPulverlackat
Grepp Dia.3 / 4 "
Grepplängd4-1 / 2 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum5.5 "
MonteringstypTrådlösa hål
Projektion1-13 / 32 "
Skruvstorlek# 9 x 3/4 "
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE20 Dörrdrag 6 1/2 In
101SEK /enhet