Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4PGA5 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGH

APPROVED VENDOR 4PGA5 Pvc Kulventil Union Socket/fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD9CGH Modell: 4PGA5
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck225 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 4PGA6 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6225 psi WOG3 / 4 "EPDM504SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PGA7 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGK 4PGA7225 psi WOG1"EPDM623SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4PGA8 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGL 4PGA8225 psi WOG1.25 "EPDM1 204 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGA9 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGM 4PGA9225 psi WOG1.5 "EPDM1 719 kr
GODKÄNT SÄLJARE 4PGC1 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 2 In | AD9CGN 4PGC1225 psi WOG2"EPDM2 370 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC2 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGP 4PGC2150 psi WOG3"EPDM3 228 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC3 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 4 In | AD9CGQ 4PGC3150 psi WOG4"EPDM4 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGA5 Pvc Kulventil Union Socket/fnpt 1/2 In
483SEK /enhet