APPROVED VENDOR PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Kopplingstyp: Uttag / FNPT x Uttag / FNPT , Typ av handtag: Spak , Port: full , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: PVC , Temp. Räckvidd: 32 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialPris (ex moms)
A
4PGC2
150 psi WOG3"EPDM2 780 SEK
A
4PGE1
150 psi WOG4"FPM4 556 SEK
A
4PGC3
150 psi WOG4"EPDM3 869 SEK
A
4PGD9
150 psi WOG3"FPM2 906 SEK
A
4PGA6
225 psi WOG3 / 4 "EPDM434 SEK
A
4PGA8
225 psi WOG1.25 "EPDM1 037 SEK
A
4PGA9
225 psi WOG1.5 "EPDM1 512 SEK
A
4PGC1
225 psi WOG2"EPDM2 182 SEK
A
4PGD4
225 psi WOG3 / 4 "FPM257 SEK
A
4PGD8
225 psi WOG2"FPM997 SEK
A
4PGA5
225 psi WOG1 / 2 "EPDM436 SEK
A
4PGD3
225 psi WOG1 / 2 "FPM195 SEK
A
4PGD5
225 psi WOG1"FPM386 SEK
A
4PGA7
225 psi WOG1"EPDM537 SEK
A
4PGD6
225 psi WOG1.25 "FPM507 SEK
A
4PGD7
225 psi WOG1.5 "FPM749 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?