APPROVED VENDOR 4RXU7 Locknut With Insert 1/2-20, 2500PK | AD9HRU

APPROVED VENDOR 4RXU7 Låsmutter Med Insats 1/2-20, 2500PK

Finns i lager
Artikel: AD9HRU Modell: 4RXU7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

654SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd5 / 16 "
MaterialStål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell Hårdhetmax C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)10.97
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU7 Låsmutter Med Insats 1/2-20, 2500PK
654SEK /packa