Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TPD7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 12 tum längdschema 80 | AD9MVF

APPROVED VENDOR 4TPD7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 12 tum Längd Schema 80

Finns i lager
Artikel: AD9MVF Modell: 4TPD7
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
819SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1"
Längd12 "
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1.315 "
Rörstorlek1"
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 4TNT8 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 2 tum längdschema 80 | AD9MQN 4TNT82"172SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNU7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 2 1/2 tum längdschema 80 | AD9MQX 4TNU72.5 "222SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNV7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 3 tum längdschema 80 | AD9MRG 4TNV73"234SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNW7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 3 1/2 tum längdschema 80 | AD9MRR 4TNW73.5 "267SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNX7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 4 tum längdschema 80 | AD9MTB 4TNX74"303SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNY7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 5 tum längdschema 80 | AD9MTL 4TNY75"363SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNZ7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 6 tum längdschema 80 | AD9MTV 4TNZ76"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPD7 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål 12 tum Längd Schema 80
819SEK /enhet